pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA22165MN320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA22165MN320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...160 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

251 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948830666

Codice prodotto

SIE3VA22165MN320AA0

Cod. produttore

3VA22165MN320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...160 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

189...2400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2400...2400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

19.7 W

    Interruttore automatico 3VA2 IEC

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione motore efficace contro sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore ETU350M
    • Caratteristiche LSI
    • Corrente nominale In=160A
    • Protezione da sovraccarico Ir=63A...160A
    • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
    • Innalzamento dell'intensità Ii=15 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Esecuzione a 3 e 4 poli disponibili con diverse correnti
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogenità per tuttele grandezze costruttive e serî di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Standard di riferimento per la protezione motore in tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS