SIEMENS - SIE3VA21635MN360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA ETU3 LSI B/T - 3VA21635MN360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948830819
Codice prodotto
SIE3VA21635MN360AA0
Cod. produttore
3VA21635MN360AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
25...63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
75...945 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
945...945 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
4 W
- Frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione motore ETU350M, LSI
- Corrente nominale In=63A
- Protezione da sovraccarico Ir=25A...63A
- Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir,Ii=15 x In
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Installazione semplice grazie agli accessori modulari
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Adatto per diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento perflessibilità nelle applicazioni
- Sistema integrato per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA2
Il Interruttore automatico 3VA2 è progettato per una protezione motore efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in motori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS