SIEMENS - SIE3VA21635HN460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 55KA ETU3 LSI B/T - 3VA21635HN460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948826973
Codice prodotto
SIE3VA21635HN460AA0
Cod. produttore
3VA21635HN460AA0
Produttore
SIE
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- protezione impianto ETU350
- LSI
- In=63A
- protezione da sovraccarico Ir=25A...63A
- protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir
- Ii=12 x In
- protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 100%)
- connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


