SIEMENS - SIE3VA21168HL360AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 150KA ETU3 LI B/T - 3VA21168HL360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948833117
Codice prodotto
SIE3VA21168HL360AA0
Cod. produttore
3VA21168HL360AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
150 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
63...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
240...1600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
19.7 W
- Classe del potere di interruzione L Icu=150kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320
- LI, In=160A
- Protezione da sovraccarico Ir=63A...160A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Compatibilità omogenea per tutte le grandezze costruttive
- Ideale per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS