SIEMENS - SIE3VA21100MN320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 200KA ETU3M LSI L/T - 3VA21100MN320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042949433378
Codice prodotto
SIE3VA21100MN320AA0
Cod. produttore
3VA21100MN320AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione E Icu=200 kA con 415 V a 3 poli, protezione motore ETU350M, LSI, In=100A protezione da sovraccarico Ir=40A ... 100A protezione da cortocircuito Isd=3...15xIr, Ii=15xIn attacchi piatti a vite per una protezione motore efficace per la protezione da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modularie facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


