pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20635KP460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 55KA ETU8 LSI B/T - 3VA20635KP460AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...63 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948818114

Codice prodotto

SIE3VA20635KP460AA0

Cod. produttore

3VA20635KP460AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

25...63 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

37...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

94...756 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

5.4 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 100
    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto ETU850, LSI
    • In=63A protezione da sovraccarico
    • Ir=25A...63A protezione da cortocircuito
    • Isd=0,6..10x In
    • Ii=1,5..12x In
    • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 160%)
    • Connessione a morsetto

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibilità in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Facile installazione di accessori modulari con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS