SIEMENS - SIE3VA20405KP460AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 55KA ETU8 LSI B/T - 3VA20405KP460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948817834
Codice prodotto
SIE3VA20405KP460AA0
Cod. produttore
3VA20405KP460AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
16...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
24...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
60...480 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
2.2 W
- Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: ETU850, LSI
- Corrente nominale: In=40A
- Protezione da sovraccarico: Ir=16A...40A
- Protezione da cortocircuito: Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino al 160%)
- Connessione: a morsetto
- Disponibilità: 3 e 4 poli con diversecorrenti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Facile installazione degli accessori modulari, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Utilizzabile in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile, adattabile a diverse applicazioni.
- Standard di riferimento nel settore per la protezione della rete elettrica.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS