pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20405KP420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 55KA ETU8 LSI L/T - 3VA20405KP420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948803233

Codice prodotto

SIE3VA20405KP420AA0

Cod. produttore

3VA20405KP420AA0

Produttore

SIE

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 100
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto ETU850, LSI
  • In=40A protezione da sovraccarico
  • Ir=16A...40A protezione da cortocircuito
  • Isd=0,6..10x In
  • Ii=1,5..12x In
  • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 160%)
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS