SIEMENS - SIE3VA14634FF420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 36KA TM ATAM L/T - 3VA14634FF420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 441...630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
473 Kg CO₂-eq
EAN
4042948815571
Codice prodotto
SIE3VA14634FF420AA0
Cod. produttore
3VA14634FF420AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
441...630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2520...5040 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
192.9 W
- Frame size: 630
- Power interruption class: N
- Icu: 36kA
- Rated voltage: 415V
- Poles: 4
- Protection device: TM240
- In: 630A
- Overload protection (Ir): 440A...630A
- Short-circuit protection (Ii): 4...8 x In
- Neutral conductor protection: 50%
- Connection type: Flat screw terminals
- Standardized reference for flexibility and various modular elements with reduced footprint.
- Available in 1, 2, 3, and 4 pole configurations with different rated currents for fixed or removable/extractable mounting.
- Modular accessories that are easy to install and compatible across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
- Designed for all applications, providing a comprehensive solution for effective system protection.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS