SIEMENS - SIE3VA13407EF320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 110KA TM ATAM L/T - 3VA13407EF320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
473 Kg CO₂-eq
EAN
4042949052968
Codice prodotto
SIE3VA13407EF320AA0
Cod. produttore
3VA13407EF320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
110 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
280...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2000...4000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
92.09 W
- Classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415 V a 3 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- In=400A protezione da sovraccarico Ir=280A ...400A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari facilmente installabili
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Standard di riferimento per tutti i tipi di applicazioni
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema completo per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS