pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA13406EF320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 70KA TM ATAM L/T - 3VA13406EF320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

473 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948809556

Codice prodotto

SIE3VA13406EF320AA0

Cod. produttore

3VA13406EF320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

280...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...4000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

92.09 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 400
    • Power interruption class: H
    • Short-circuit breaking capacity (Icu): 70kA with 415V
    • Poles: 3
    • In: 400A
    • Overload protection (Ir): 280A...400A
    • Short circuit protection (Ii): 5...10 x In
    • Connection: Flat screw terminals
    • Available configurations: 1, 2, 3, and 4 poles

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard of reference for flexibility and variety of modular elements with a compact design.
    • Modular accessories that are easy to install with a wide range of functions.
    • Consistent compatibility across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
    • Suitable for both fixed and removable/extractable installations.
    • Versatile solution for all applications.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS