SIEMENS - SIE3VA12205MH320AA0 INT.AUT.3VA 200A 3P 55KA TM AM B/T - 3VA12205MH320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
285 Kg CO₂-eq
EAN
4042948827710
Codice prodotto
SIE3VA12205MH320AA0
Cod. produttore
3VA12205MH320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1200...2800 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
42 W
- Tipo: Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1
- Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V
- Poli: 3 poli
- Corrente nominale: In=200A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito: Ii=6...14 x In
- Attacchi: Piatto a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio: Fisso e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Standard di riferimento per le applicazioni di protezione avviatore.
- Unico sistema per tutte le applicazioni, garantendo affidabilità e prestazioni.
Interruttore automatico 3VA1
Il interruttore automatico 3VA1 è progettato per una protezione avviatore efficace contro i cortocircuiti nei motori elettrici, con un elevato potere di interruzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS