pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11965GE460AA0 INT.AUT.3VA 16A 4P N100 55KA TM ATFM B/T - 3VA11965GE460AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 11...16 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948824733

Codice prodotto

SIE3VA11965GE460AA0

Cod. produttore

3VA11965GE460AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

11...16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

320...320 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

10.6 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico per la protezione efficace degli impianti con elevata capacità di interruzione.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzioneM Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM220
  • ATFM
  • In=16A protezione da sovraccarico Ir=11A...16A
  • Protezione da cortocircuito Ii=20 x In
  • Protezione del conduttore di neutro 100%
  • Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS