pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11965EF460AA0 INT.AUT.3VA 16A 4P 55KA TM ATAM B/T - 3VA11965EF460AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 11...16 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948820742

Codice prodotto

SIE3VA11965EF460AA0

Cod. produttore

3VA11965EF460AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

11...16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

160...320 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

10.6 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto TM240
    • In=16A protezione da sovraccarico Ir=11A...16A
    • Protezione da cortocircuito Ii=10...20 x In
    • Conduttore di neutronon protetto
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per iclienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari e facili da installare
    • Un'ampia gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Ideale per tutte le applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS