SIEMENS - SIE3VA11965ED260AA0 INT.AUT.3VA 16A 2P 55KA TM FTFM B/T - 3VA11965ED260AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
126 Kg CO₂-eq
EAN
4042948867617
Codice prodotto
SIE3VA11965ED260AA0
Cod. produttore
3VA11965ED260AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
16...16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
415...415 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
320...320 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
7.06 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 2 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=16A
- Protezione da sovraccarico Ir=16A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=20 x In
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari e facili da installare
- Gamma ampia di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive
- Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


