pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11964ED320AA0 INT.AUT.3VA 16A 3P 36KA TM FTFM L/T - 3VA11964ED320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...16 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948812105

Codice prodotto

SIE3VA11964ED320AA0

Cod. produttore

3VA11964ED320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

320...320 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

10.6 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico 3VA1 progettato per offrire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 3 poli
  • Protezione impianto TM210
  • FTFM
  • In=16A
  • Protezione da sovraccarico Ir=16A impostata fissa
  • Protezione da cortocircuito Ii=20 x In
  • Attacchipiatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementimodulari con ingombro ridotto
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS