pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11806EF360AA0 INT.AUT.3VA 80A 3P 70KA TM ATAM B/T - 3VA11806EF360AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948820599

Codice prodotto

SIE3VA11806EF360AA0

Cod. produttore

3VA11806EF360AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

56...80 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

400...800 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

19.2 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 160
    • Interrupting power class: H Icu=70kA
    • Voltage: 415V
    • Number of poles: 3
    • Current rating (In): 80A
    • Overload protection (Ir): 56A...80A
    • Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
    • Available in 1, 2, 3, and 4 poles with various permanent current ratings
    • Installation type: fixed and removable/extractable

    Vantaggi per i clienti:

    • Flexibility: Standard di riferimento per la flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Modular accessories: Facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Un sistema per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS