pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11805MH360AA0 INT.AUT.3VA 80A 3P 55KA TM AM B/T - 3VA11805MH360AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948828168

Codice prodotto

SIE3VA11805MH360AA0

Cod. produttore

3VA11805MH360AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

560...1280 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

19.2 W

    Interruttore automatico 3VA1 IEC

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 fornisce una protezione efficace da cortocircuito per motori elettrici con una classe di potere di interruzione elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 160
    • Classe di potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione avviatore TM120M, AM
    • Corrente nominale In=80A
    • Protezione da cortocircuito Ii=7...16 x In
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Opzioni di montaggio fisse e rimovibili/estraibili

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Uniformità per tutte le grandezze costruttive delle serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS