SIEMENS - SIE3VA11636ED360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 70KA TM FTFM B/T - 3VA11636ED360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948821701
Codice prodotto
SIE3VA11636ED360AA0
Cod. produttore
3VA11636ED360AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
63...63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
630...630 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
17.3 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico per una protezione efficace dell'impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere di interruzione H Icu=70kA
- con 415V a 3 poli
- protezione impianto TM210, FTFM
- In=63A
- protezione da sovraccarico Ir=63A impostata fissa
- protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


