pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11634GE420AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 36KA TM ATFM L/T - 3VA11634GE420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 44...63 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948831809

Codice prodotto

SIE3VA11634GE420AA0

Cod. produttore

3VA11634GE420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

44...63 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

630...630 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 160
    • Power interruption class: S Icu=36kA with 415V
    • Number of poles: 4
    • Overload protection (In): 63A
    • Overload protection range (Ir): 44A...63A
    • Short circuit protection (Ii): 10 x In
    • Neutral conductor protection: 100%
    • Connection type: plate terminals with screws

    Vantaggi per i clienti:

    • Standards of reference for flexibility and variety of modular elements.
    • Available in 1, 2, 3, and 4 pole configurations with various rated currents.
    • Suitable for both fixed and removable/extractive mounting.
    • Modular accessories are easy to install and homogenous across all construct sizes.
    • Comprehensive system applicable for all needs.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS