SIEMENS - SIE3VA11503EE360AA0 INT.AUT.3VA 50A 3P 25KA TM ATFM B/T - 3VA11503EE360AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948821572
Codice prodotto
SIE3VA11503EE360AA0
Cod. produttore
3VA11503EE360AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
35...50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
14.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace degli impianti attraverso la disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM220
- ATFM
- In=50A protezione da sovraccarico
- Ir=35A...50A protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In
- Connessione a morsetto
- Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessorimodulari facilmente installabili
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS