SIEMENS - SIE3VA11405EF360AA0 INT.AUT.3VA 40A 3P 55KA TM ATAM B/T - 3VA11405EF360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 28...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948820469
Codice prodotto
SIE3VA11405EF360AA0
Cod. produttore
3VA11405EF360AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
28...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
200...400 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
10.8 W
- Frame size: 160
- Power interruption class M Icu=55kA
- Voltage: 415V
- Poles: 3
- Protection against overload: Ir=28A...40A
- Short-circuit protection: Ii=5...10 x In
- Nominal current:In=40A
- Available in 1, 2, 3, and 4 poles with various continuous current ratings
- Suitable for fixed and removable/extractable installation
- High flexibility and variety of modular elements with reduced footprint
- Modular accessories that are easy to install and consistent across all sizes and series
- Set a reference standard for effective plant protection in all applications
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


