pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11403EE420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 25KA TM ATFM L/T - 3VA11403EE420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 28...40 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948813294

Codice prodotto

SIE3VA11403EE420AA0

Cod. produttore

3VA11403EE420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

28...40 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

400...400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

10.8 W

Interruttore automatico 3VA1

L'interruttore automatico 3VA1 offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, con diverse opzioni di montaggio e accessori modulari.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
  • 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM220
  • ATFM
  • In=40A protezione da sovraccarico Ir=28A...40A
  • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
  • Conduttore di neutro non protetto
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
  • Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS