SIEMENS - SIE3VA11403ED260AA0 INT.AUT.3VA 40A 2P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11403ED260AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
126 Kg CO₂-eq
EAN
4042948829547
Codice prodotto
SIE3VA11403ED260AA0
Cod. produttore
3VA11403ED260AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
415...415 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
400...400 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
7.2 W
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 2 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=40A protezione da sovraccarico
- Ir=40A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In connessionea morsetto
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Varietà di correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessor i modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Standard di riferimento per applicazioni in diverse serie costruttive
- Affidabilità in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Un sistema per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS