pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11324GE420AA0 INT.AUT.3VA 32A 4P N100 36KA TM ATFM L/T - 3VA11324GE420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 22...32 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948832165

Codice prodotto

SIE3VA11324GE420AA0

Cod. produttore

3VA11324GE420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

22...32 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

320...320 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

10.6 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame IEC 160
    • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto TM220, ATFM
    • In=32A
    • Protezione da sovraccarico Ir=22A...32A
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
    • Protezione del conduttore di neutro 100%
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Un sistema versatile per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS