SIEMENS - SIE3VA11323EE320AA0 INT.AUT.3VA 32A 3P 25KA TM ATFM L/T - 3VA11323EE320AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 22...32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948812334
Codice prodotto
SIE3VA11323EE320AA0
Cod. produttore
3VA11323EE320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
22...32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
320...320 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
10.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Un interruttore automatico a 3 poli con protezione da sovraccarico e cortocircuito, progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Frame: 160
- Classe del potere di interruzione: N
- Icu: 25kA
- Voltaggio: 415V
- Numero di poli: 3
- In: 32A
- Protezione da sovraccarico: Ir=22A...32A
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibilità: esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Tipologia: montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- Protezioneimpianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
- Ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare.
- Gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive delle serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


