pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11323ED220AA0 INT.AUT.3VA 32A 2P 25KA TM FTFM L/T - 3VA11323ED220AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...32 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 320...320 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

126 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948829639

Codice prodotto

SIE3VA11323ED220AA0

Cod. produttore

3VA11323ED220AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Tensione nominale:

415...415 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

32...32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

320...320 A

Potenza dissipata:

7.06 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

2

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 2 poli, protezione impianto TM210, FTFM, In=32A protezione da sovraccarico Ir=32A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=10 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS