SIEMENS - SIE3VA11254GE460AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P N100 36KA TM ATFM B/T - 3VA11254GE460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 17...25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948824870
Codice prodotto
SIE3VA11254GE460AA0
Cod. produttore
3VA11254GE460AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
17...25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
320...320 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
8.5 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico 3VA1 progettato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220
- ATFM
- In=25A protezione da sovraccarico Ir=18A...25A
- Protezione da cortocircuito Ii=12,8 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modularie facili da installare
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


