SIEMENS - SIE3VA11205GF420AA0 INT.AUT.3VA 20A 4P N100 55KA TM ATAM L/T - 3VA11205GF420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948832363
Codice prodotto
SIE3VA11205GF420AA0
Cod. produttore
3VA11205GF420AA0
Produttore
SIE
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico con protezione da sovraccarico e cortocircuito, ideale per una protezione impianto efficace.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere diinterruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- protezione impianto TM240
- ATAM
- In=20A
- protezione da sovraccarico Ir=14A...20A
- protezione da cortocircuito Ii=8...16 x In
- protezione del conduttore di neutro 100%
- attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- accessori modulari e facili da installare con ampie funzioni
- omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- sistema SENTRON 3VAper tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


