SIEMENS - SIE3VA11205ED360AA0 INT.AUT.3VA 20A 3P 55KA TM FTFM B/T - 3VA11205ED360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948821282
Codice prodotto
SIE3VA11205ED360AA0
Cod. produttore
3VA11205ED360AA0
Produttore
SIE
Interruttore automatico 3VA1
L'interruttore automatico 3VA1 è progettato per garantire una protezione efficace degli impianti elettrici grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM210
- FTFM
- In=20A
- Protezione da sovraccarico Ir=20A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=16 x In
- Connessione a morsetto
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


