SIEMENS - SIE3VA11163EF320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 25KA TM ATAM L/T - 3VA11163EF320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 112...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948808900
Codice prodotto
SIE3VA11163EF320AA0
Cod. produttore
3VA11163EF320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
112...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
800...1600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
38 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 3 poli per una protezione impianto efficace.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM240
- ATAM
- In=160A
- Protezione da sovraccarico Ir=112A...160A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


