SIEMENS - SIE3VA11123FE460AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P N50 25KA TM ATFM B/T - 3VA11123FE460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948824092
Codice prodotto
SIE3VA11123FE460AA0
Cod. produttore
3VA11123FE460AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
87...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1250...1250 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
28.1 W
- IEC frame 160
- Potenza di interruzione N Icu=25kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220, ATFM
- In=125A protezione da sovraccarico
- Ir=88A...125A protezione da cortocircuito
- Ii=10 x Inprotezione del conduttore di neutro 50%
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Moduli e accessori facili da installare per un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Ideale per tutte le applicazioni.
Interruttore Automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS