pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11123EF360AA0 INT.AUT.3VA 125A 3P 25KA TM ATAM B/T - 3VA11123EF360AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87...125 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948820643

Codice prodotto

SIE3VA11123EF360AA0

Cod. produttore

3VA11123EF360AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

87...125 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

625...1250 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

28.1 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 160
    • Classe del potere di interruzione: N Icu=25kA
    • Voltaggio: 415V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM240, ATAM
    • In (Corrente nominale): 125A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=88A...125A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Possibilità di montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari e facili da installare, compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Un sistema omogeneo per tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS