SIEMENS - SIE3VA11105GE420AA0 IN.AUT.3VA 100A 4P N100 55KA TM ATFM L/T - 3VA11105GE420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948816196
Codice prodotto
SIE3VA11105GE420AA0
Cod. produttore
3VA11105GE420AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
70...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1000...1000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
25 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Frame: 160
- Classe del potere di interruzioneM: Icu=55kA con 415V
- Poli: 4
- Protezione impianto: TM220, ATFM
- In: 100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=70A...100A
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro: 100%
- Attacchi: piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare con un’ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


