pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11103ED260AA0 INT.AUT.3VA 100A 2P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11103ED260AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 2

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...100 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

126 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948830024

Codice prodotto

SIE3VA11103ED260AA0

Cod. produttore

3VA11103ED260AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Numero di poli:

2

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...100 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tensione nominale:

415...415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1000...1000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

16.66 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • IEC frame 160
    • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
    • 415V a 2 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=100A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Diverse correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per iclienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare
    • Gamma ampia di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Un sistema unico per tutte le applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS