SIEMENS - SIE3VA10504ED420AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 36KA TM FTFM L/T - 3VA10504ED420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 50...50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948811986
Codice prodotto
SIE3VA10504ED420AA0
Cod. produttore
3VA10504ED420AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
50...50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
14.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico con protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione S Icu=36kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM210
- FTFM
- In=50A
- Protezione da sovraccarico Ir=50A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Conduttore di neutro non protetto
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili dainstallare
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive
- Sistema SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Compatibilità con un'ampia gamma di funzioni
- Facile installazione degli accessori modulari
- Soluzione per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


