pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG48252CA40 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24VDC X IO-LINK - 3UG48252CA40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Intervallo di misura della tensione - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209912540

Codice prodotto

SIE3UG48252CA40

Cod. produttore

3UG48252CA40

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Intervallo di misura della tensione:

24...24 V

Frequenza d'esercizio nominale:

16...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

10...43000 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...40000 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

30...40000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

999.9 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

91 mm

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5825-1AA40 relè di controllo digitale per la sorveglianza della corrente di guasto con trasformatore differenziale 3UL23 per IO-Link campo di regolazione 0,03 A ... 40 A con separazione per soglia di avviso e valore di disinserzione avviamento e ritardo di sgancio 0 ... 999,9 s isteresi di disinserzione fino a 50% isteresi di avviso 5% fisso larghezza 22,5mm, 2 CO con o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo corrente di guasto regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di impianti, nei quali si possono verificare correnti di guasto, ad es. a seguito di depositi di polvere, umidità, cavi porosi o correnti di guasto capacitive. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale per la determinazione del valorelimite. Lapparecchio offre una visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore, una grande precisione di misura e autosorveglianza permanente. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Diagnostica dimpianto affidabile grazie a chiare segnalazioni di errore sul display e alla memoria degli errori attivabile. Grande flessibilità e risparmio di spazio con il montaggio del rispettivo trasformatore 3UL23 allinterno o allesterno del quadro elettrico. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO-Link. Nota: Il trasformatore differenziale necessario 3UL23 va ordinato separatamente. Gli ulteriori molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS