pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY76830DF4 BOBINA 110VCC AVVOLG.RISP. X 3TF68 - 3TY76830DF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209254275

Codice prodotto

SIE3TY76830DF4

Cod. produttore

3TY76830DF4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

    Bobina magnetica per contattore 3TF6833-.D.., DC 110V

    La bobina magnetica per contattore 3TF6833-.D.., DC 110V è progettata per operare in applicazioni di controllo elettrico, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: DC 110V
    • Modello: 3TF6833-.D..
    • Applicazione: Contattore elettrico

    Benefici per il cliente:

    • Affidabilità nelle operazioni di controllo elettrico.
    • Facile integrazione con altri componenti elettrici.
    • Durata maggiore grazie alla costruzione di alta qualità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS