pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY75612A BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46 - 3TY75612A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY75612A BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209061385

Codice prodotto

SIE3TY75612A

Cod. produttore

3TY75612A

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5.6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per essere utilizzato con una connessione a spina piatta a sinistra, compatibile con i modelli 3TF44...3TF50 e 3TK48...3TK50.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a spina piatta a sinistra
    • Compatibile con i modelli 3TF44...3TF50
    • Compatibile con i modelli 3TK48...3TK50

    Benefici per i clienti:

    • Facile integrazione con dispositivi esistenti
    • Incrementa l'affidabilità dei collegamenti elettrici
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS