pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY75611UA00 BLOC.CONT.AUS.SX-DX .X ELETTR GR 2-14 - 3TY75611UA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0.3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209566002

Codice prodotto

SIE3TY75611UA00

Cod. produttore

3TY75611UA00

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

blocchetto di contatti ausiliari, adatto per elettronica, per 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 per montaggio a sinistra o a destra (ricambio per 3TY7561-1U/- 1V)