SIEMENS - SIE3TY65611L BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB52-6 2 DX. - 3TY65611L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5.6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4011209059344
Codice prodotto
SIE3TY65611L
Cod. produttore
3TY65611L
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5.6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Compatibile con modelli 3TB52/54/56..-0A
- Compatibile con modelli 3TC52/56..-0B
- Installazione a destra
- Facilita l’espansione delle funzionalità deirelè
- Consente un’installazione semplice e rapida
- Massimizza l’affidabilità operativa dei dispositivi
2° blocchetto di contatti ausiliari a destra, per 3TB52/54/56..-0A a destra, per 3TC52/56..-0B
Questo prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari progettato per l’uso con specifici modelli di relè Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


