SIEMENS - SIE3TY65611B BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB52-6 DX. - 3TY65611B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5.6 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4011209059320
Codice prodotto
SIE3TY65611B
Cod. produttore
3TY65611B
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5.6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
Senza


