SIEMENS - SIE3TK17420AF0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 110V 50HZ - 3TK17420AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 370 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 1000 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209330429
Codice prodotto
SIE3TK17420AF0
Cod. produttore
3TK17420AF0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
370 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1000 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
700 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Larghezza:
266 mm
Altezza:
272 mm
Profondità:
225.5 mm
Contattore
Il contattore è progettato per gestire carichi elettrici con un'ampia capacità di corrente.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Poli: 4
- Corrente: 1000A
- Contatti principali: 4 NO
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Comando: AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz
Vantaggi per il cliente:
- Gestione efficiente di carichi elettrici elevati.
- Flessibilità con configurazioni di contatti principali e ausiliari.
- Compatibilità con diverse tensioni e frequenze di alimentazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS