SIEMENS - SIE3TK15420AU0 CONT.QUADRIP. 800A AC1 230-240V 50HZ - 3TK15420AU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 280 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 800 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209330559
Codice prodotto
SIE3TK15420AU0
Cod. produttore
3TK15420AU0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
280 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
800 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
550 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
-99999 A
Larghezza:
266 mm
Altezza:
272 mm
Profondità:
225.5 mm
Contattore
Contattore a 4 poli con capacità di interruzione di 800A, progettato per applicazioni AC.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Poli: 4
- Capacità: 800A
- Contatti principali: 4 NO
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Comando: AC 230 ... 240V 50Hz
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nelle applicazioni industriali con alta capacità di carico.
- Flessibilità grazie ai contatti ausiliari configurabili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS