pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ - 3TK15420AF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 280 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 800 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209330412

Codice prodotto

SIE3TK15420AF0

Cod. produttore

3TK15420AF0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

280 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

550 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Larghezza:

266 mm

Altezza:

272 mm

Profondità:

225.5 mm

    Contattore

    Il contattore è un dispositivo a 4 poli progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 800A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 800A
    • Contatti principali: 4 NO
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Comando: AC 110V 50Hz / AC 120V 60Hz

    Benefici per il cliente:

    • Affidabilità nel controllo di carichi elevati.
    • Versatilità grazie allapresenza di contatti ausiliari.
    • Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS