pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TG10100AC2 PICCOLO CONT. 4L 24V 50-60HZ - 3TG10100AC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209045026

Codice prodotto

SIE3TG10100AC2

Cod. produttore

3TG10100AC2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8.4 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

    Relè di potenza

    Il relè di potenza è progettato per la commutazione di segnali di comando in circuiti, ideale per applicazioni in elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Corrente: 8,4 A
    • Potenza: 4 kW / 400V
    • Poli: 3
    • Tensione di comando: AC 24 V
    • Frequenza: 45...450 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Design compatto con ridotta larghezza costruttiva
    • Funzionamento silenzioso
    • Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
    • Varianti disponibili: comando AC o DC, 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e 1 contatto NC
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite o attacchi a spina piatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso: Semplice da installare e configurare.
    • Flessibilità: Adatto a diverse applicazioni grazie alle varianti disponibili.
    • Efficienza: Funzionamento silenzioso per un ambiente di lavoro più confortevole.
    • Modularità: Parte del sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e facilmente integrabile.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS