pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TG10010AL2 PICCOLO CONT. 3L,1R 230V 50-60HZ - 3TG10010AL2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209044968

Codice prodotto

SIE3TG10010AL2

Cod. produttore

3TG10010AL2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8.4 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Relè di potenza

Il relè di potenza SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 8,4 A
  • Potenza: 4 kW / 400V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di comando: AC 230 V
  • Frequenza: 45 ... 450 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Collegamento: morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Ridotta larghezza costruttiva
  • Funzionamento silenzioso
  • Blocco di contatti ausiliari integrato
  • Montaggio in qualsiasi posizione
  • Disponibile con comando in AC o DC
  • Opzioni con 4 contatti NO o 3 contatti NO e 1 contatto NC
  • Collegamento a vite o attacchi a spina piatta

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS