pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF69448CM7 CONT.G.14R CA 4L,4R 200-240V 1000V - 3TF69448CM7

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 450 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 910 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 191 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209099913

Codice prodotto

SIE3TF69448CM7

Cod. produttore

3TF69448CM7

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

450 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

910 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

191 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

514.84916 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

820 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

690 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

230 mm

Altezza:

295 mm

Profondità:

237 mm

Contattore sottovuoto 3TF6

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza e affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e
  • Corrente nominale: 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • AC-3: 820 A
  • Potenza: 450 kW / 400 V
  • Tensione di esercizio: Ue 1000 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: Uc: AC 200...240 V (50/60Hz)
  • Azionamento: convenzionale
  • Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
  • Collegamento circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Apparecchi con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4 ready.
  • Disponibilità in due grandezze costruttive e ampio campo di potenza.
  • Collegamento tramite sbarre nel circuito principale.
  • Numerosi accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS