SIEMENS - SIE3TF69448CF7 CONT.G.14R CA 4L,4R 110-132V 1000V - 3TF69448CF7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...132 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209189652
Codice prodotto
SIE3TF69448CF7
Cod. produttore
3TF69448CF7
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...132 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
910 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
820 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
450 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
690 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
191 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
514.84916 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
230 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
237 mm