SIEMENS - SIE3TF69440CP7 CONT.G.14R CA 4L,4R 230-276 50-60HZ - 3TF69440CP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...276 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 450 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 910 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209044524
Codice prodotto
SIE3TF69440CP7
Cod. produttore
3TF69440CP7
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...276 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
450 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
910 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
514.84916 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...276 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
820 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
690 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
230 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e 630 A
Contattore sottovuoto 3TF6 per il comando di motori con alta potenza in un design compatto e un'affidabilità di contatto elevata.
Dettagli tecnici:
- AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V
- AC-3 820 A, 450 kW / 400 V
- Ue 690V
- 3 poli
- Uc: AC 230...276 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Possibilità di collegare tramite sbarre nel circuito principale
- Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


